Motion
VVS-020-BX

DICHTOMATIK
VVS-020-BX

0.788 Manche nominal dia FKM (Viton) Anneau en V
N° D’ARTICLE MI09194114
N° MFRVVS-020-BX
Prix23.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
VVS-020-BX

0.788 Manche nominal dia FKM (Viton) Anneau en V
N° D’ARTICLE MI09194114
N° MFRVVS-020-BX

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix23.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage ou diamètre extérieur
    1.142 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.788 po
  • Poids
    3 g

Détails

  • Plage de température continue
    -20F à 400F
  • Type de conception
    VS
  • Matériau pour les lèvres
    FKM
  • Numéro CUP du fabricant
    750886194736
  • Quantité du colis
    1
  • Synonyme
    Élingue
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs
  • CUP_NON
    750886194736

Aperçu

Description du fabricant
75095355 0.788 ARBRE NOMINAL DIA FKM
  • L’anneau en V de style VS est conçu avec un corps en forme de trapèze pour aider à maintenir l’anneau en V en place sur la tige
  • Les sont conçus pour des applications plus robustes
  • L’anneau en V se monte directement sur l’arbre et tourne avec l’arbre
  • Les forces centrifuges créées avec l’anneau en V détourneront les contaminants du point d’étanchéité de l’application.