Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur50 mm
- Largeur totale7 mm
- Diamètre de l’arbre35 mm
- Poids0.03266 lb
Détails
- Description de la constructionUne seule lèvre avec un ressort de jarretière. D.E. recouvert de caoutchouc.
- Plage de température continue-60F à 390F
- Mot-clé de descriptionjoint d'étanchéité à l'huile; joint d'étanchéité à l'huile dichtomatik; joint d'étanchéité à l'huile rotatif; joint d'étanchéité à l'huile national; joint d'étanchéité à l'huile skf; joint d'étanchéité à l'huile brute chicago; joints d'étanchéité à l'huile tcm; joint d'étanchéité à l'huile radiale; joints d'étanchéité à l'huile métriques; joint d'étanchéité à l'huile de harwal; joint d'étanchéité à l'huile de l'arbre; joint d'étanchéité à l'huile de harwal; joint d'étanchéité à l'huile de l'arbre; joint d'étanchéité à l'arbre; joint d'étanchéité à l'huile de l'arbre de trelleborg; joint d'étanchéité à l'arbre; joint d'huile de trelleborg;
- Duromètre70 Duromètre
- Dureté70 Shore D
- Code d’harmonisation4016.93.5020 États-Unis
- Matériau pour les lèvresSilicone
- Catalogue du fabricantCatalogue des joints d’huile Dichtomatik
- Numéro de catalogue du fabricant35X50X7SSC-BX
- Numéro CUP du fabricant750886395171
- Tolérance au désalignementdépend des détails de l’application
- Nombre de lèvres1
- Tolérance de pressionMoins de 10 psi
- Type de jointUne seule lèvre avec un ressort de jarretière. D.E. recouvert de caoutchouc.
- SérieSC
- SynonymeJoint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
- Application typiqueEssieus, boîtes de vitesses, autres utilisations industrielles, pompes, transmissions
Aperçu
- Très bonne résistance à l’huile et à l’essence
- Résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole
- Vaste gamme de températures de service
- Bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures
- Très bonne résistance aux alcalis et aux acides