Motion
100X130X13B1SLN  B1 D SL 100,0X  13

DICHTOMATIK
100X130X13B1SLN B1 D SL 100,0X 13

Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 100 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur totale de 13 mm, matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI09198662
N° MFR100X130X13B1SLN B1 D SL 100,0X 13
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
100X130X13B1SLN B1 D SL 100,0X 13

Joint d'étanchéité à l'huile - solide, diamètre d'arbre de 100 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur totale de 13 mm, matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI09198662
N° MFR100X130X13B1SLN B1 D SL 100,0X 13
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    13 mm
  • Diamètre de l’arbre
    100 mm

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Numéro CUP du fabricant
    750886447863
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
100X130X13B1SLN B1 D SL 100,0X 13