Motion
IDFB60-11N
Séchoir à air réfrigéré
N° D’ARTICLE MI09200961
N° MFRIDFB60-11N
Prix2,932.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séchoir à air réfrigéré
N° D’ARTICLE MI09200961
N° MFRIDFB60-11N
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
Prix2,932.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    108 kg

Aperçu

Description du fabricant
IDFB60-11N SOUFFLEUR
  • Homologué cUL pour une utilisation en Amérique du Nord
  • Fonctionnement à 60 Hz
  • Température d'arrivée d'air max. : 149°F (65°C)
  • Débit max. aux conditions nominales : 335 scfm 570 m3/h (ANR) @ 37°F (3°C) PDP
  • Les filetages de: NPT connexion sont standard; des adaptateurs R sont disponibles

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon