Motion
SB07410 (7000120778) 7410 RIVETS ENCLINS A MED 4 X 1-1/4 PO BS

3M
SB07410 (7000120778) 7410 RIVET CLNG A MED 4 X 1-1/4 IN DC

Matériau abrasif d’oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI09201624
N° MFRSB07410 (7000120778) 7410 RIVET CLNG A MED 4 X 1-1/4 IN DC
Prix49.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
SB07410 (7000120778) 7410 RIVET CLNG A MED 4 X 1-1/4 IN DC

Matériau abrasif d’oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI09201624
N° MFRSB07410 (7000120778) 7410 RIVET CLNG A MED 4 X 1-1/4 IN DC
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
Prix49.96 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131074101
  • CUP_NON
    00051131074101

Aperçu

Description du fabricant
SB07410 (7000120778)
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le petit disque ponce et nettoie autour des rivets
  • La construction superposée permet d’accéder à des angles serrés
  • La construction en fibres non tissées peut affronter les surfaces difficiles sans endommager la pièce
  • Les espaces entre les fibres non tissées recueillent et canalisent les débris pour réduire la charge
  • La construction à filet ouvert minimise la chaleur pour une utilisation efficace sur l’acier et l’aluminium
  • L’oxyde d’aluminium est durable et coupe rapidement
  • À utiliser avec un support Roloc™ Plus 3M™ (vendu séparément) pour une fixation et un retrait rapides et faciles