Motion
C01800260560M

AS RAYMOND
C01800260560M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.1800 in OD, 0.5600 in Length, 0.0260 in Wire Size, 23.5000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI09201652
N° MFRC01800260560M
Prix2.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C01800260560M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.1800 in OD, 0.5600 in Length, 0.0260 in Wire Size, 23.5000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI09201652
N° MFRC01800260560M
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
Prix2.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5600 po
  • Diamètre extérieur
    0.1800 po
  • Poids
    0.00097 lb
  • Taille du fil
    0.0260 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C01800260560M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    23.5000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0180-026-0560-M COMP PRINTEMPS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif