Motion
99291
MANCHON DE RÉPARATION D'ARBRE SHAFTEZE EN ACIER INOXYDABLE ; DIAM. DE L'ARBRE 2.990"-2.996"
N° D’ARTICLE MI09204882
N° MFR99291
Prix61.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MANCHON DE RÉPARATION D'ARBRE SHAFTEZE EN ACIER INOXYDABLE ; DIAM. DE L'ARBRE 2.990"-2.996"
N° D’ARTICLE MI09204882
N° MFR99291
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
Prix61.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.358 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.9929 po
  • Poids
    130 g
  • Largeur sur l’arbre
    0.4843 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.626"

Détails

  • Description de la construction
    Manchons de réparation d’arbre en acier inoxydable
  • Type de conception
    MANCHON
  • Catalogue du fabricant
    Catalogue des joints d’huile Dichtomatik
  • Numéro CUP du fabricant
    750886282570
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    2.990 in-2.996 po
  • Nom commercial/de marque
    SHAFT-EZE
  • Type de produit
    Manchon de réparation
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs
  • CUP_NON
    750886487418

Aperçu

Description du fabricant
TIGE EN ACIER INOXYDABLE SHAFTEZE 75159340
  • S’installe sur un arbre usé pour assurer le fonctionnement de l’équipement