Motion
75095207

DICHTOMATIK
75095207

5.906 Anneau en V NBR (Buna) diam. de la tige nominale
N° D’ARTICLE MI09204894
N° MFR75095207
Prix23.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75095207

5.906 Anneau en V NBR (Buna) diam. de la tige nominale
N° D’ARTICLE MI09204894
N° MFR75095207
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
Prix23.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage ou diamètre extérieur
    6.614 po
  • Diamètre de l’arbre
    5.906 po
  • Poids
    19 g

Détails

  • Plage de température continue
    -40F à 212F
  • Type de conception
    VL
  • Matériau pour les lèvres
    NBR (Buna)
  • Numéro CUP du fabricant
    750886282846
  • Quantité du colis
    1
  • Synonyme
    Élingue
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs
  • CUP_NON
    750886487685

Aperçu

Description du fabricant
75095207 5.906 NBR ARBRE NOMINAL
  • L’anneau en V de style VL est similaire à l’AV, sauf que le corps du joint est un peu plus étroit, ce qui lui permet de bien fonctionner dans les applications où l’espace axial peut être limité
  • L’anneau en V se monte directement sur l’arbre et tourne avec l’arbre
  • Les forces centrifuges créées avec l’anneau en V détourneront les contaminants du point d’étanchéité de l’application