Motion
AFS 55-BX

DICHTOMATIK
AFS 55-BX

Joint facial Axial AFS 2.165 X 2.953 X 0.217 NBR (BUNA)
N° D’ARTICLE MI09204898
N° MFRAFS 55-BX
Prix6.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
AFS 55-BX

Joint facial Axial AFS 2.165 X 2.953 X 0.217 NBR (BUNA)
N° D’ARTICLE MI09204898
N° MFRAFS 55-BX
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
Prix6.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    75 mm
  • Diamètre de l’arbre
    55 mm
  • Poids
    22.6316 g

Détails

  • Description de la construction
    Anneau en V en caoutchouc avec boîtier métallique extérieur
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile
  • Numéro de catalogue du fabricant
    AFS 55-BX
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 200 °F
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    Anneau en V en caoutchouc avec boîtier métallique extérieur
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Essieus, boîtes de vitesses, autres utilisations industrielles, pompes, transmissions
  • CUP_NON
    750886487807

Aperçu

Description du fabricant
75053918 2.165 X2.953 X0.217 NBR BUNA
  • Se monte directement sur l’arbre, protège contre les contaminants plus lourds qu’un anneau en V seul,