Motion
99374
MANCHON DE RÉPARATION D'ARBRE SHAFTEZE EN ACIER INOXYDABLE ; DIAM. DE L'ARBRE 3.740"-3.746"
N° D’ARTICLE MI09204921
N° MFR99374
Prix87.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MANCHON DE RÉPARATION D'ARBRE SHAFTEZE EN ACIER INOXYDABLE ; DIAM. DE L'ARBRE 3.740"-3.746"
N° D’ARTICLE MI09204921
N° MFR99374
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
Prix87.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.032 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.7402 po
  • Poids
    245 g
  • Largeur sur l’arbre
    0.3425 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.5"

Détails

  • Description de la construction
    Manchons de réparation d’arbre en acier inoxydable
  • Type de conception
    MANCHON
  • Catalogue du fabricant
    Catalogue des joints d’huile Dichtomatik
  • Numéro CUP du fabricant
    750886271703
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    3.740 in-3.746 po
  • Nom commercial/de marque
    SHAFT-EZE
  • Type de produit
    Manchon de réparation
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs
  • CUP_NON
    750886271703

Aperçu

Description du fabricant
TIGE EN ACIER INOXYDABLE SHAFTEZE 75159390
  • S’installe sur un arbre usé pour assurer le fonctionnement de l’équipement

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif