Motion
99159
MANCHON DE RÉPARATION D'ARBRE SHAFTEZE EN ACIER INOXYDABLE ; DIAM. DE L'ARBRE 1.566"-1.572"
N° D’ARTICLE MI09204964
N° MFR99159
Prix43.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MANCHON DE RÉPARATION D'ARBRE SHAFTEZE EN ACIER INOXYDABLE ; DIAM. DE L'ARBRE 1.566"-1.572"
N° D’ARTICLE MI09204964
N° MFR99159
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
Prix43.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.858 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.5689 po
  • Poids
    72.5 g
  • Largeur sur l’arbre
    0.626 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.752"

Détails

  • Description de la construction
    Manchons de réparation d’arbre en acier inoxydable
  • Type de conception
    MANCHON
  • Catalogue du fabricant
    Catalogue des joints d’huile Dichtomatik
  • Numéro CUP du fabricant
    750886375456
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    1.566 in-1.572 po
  • Nom commercial/de marque
    SHAFT-EZE
  • Type de produit
    Manchon de réparation
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs
  • CUP_NON
    750886375456

Aperçu

Description du fabricant
TIGE EN ACIER INOXYDABLE SHAFTEZE 75159252
  • S’installe sur un arbre usé pour assurer le fonctionnement de l’équipement

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif