Motion
99179
MANCHON DE RÉPARATION D'ARBRE SHAFTEZE EN ACIER INOXYDABLE ; DIAM. DE L'ARBRE 1.778"-1.784"
N° D’ARTICLE MI09204969
N° MFR99179
Prix48.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MANCHON DE RÉPARATION D'ARBRE SHAFTEZE EN ACIER INOXYDABLE ; DIAM. DE L'ARBRE 1.778"-1.784"
N° D’ARTICLE MI09204969
N° MFR99179
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
Prix48.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.126 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.7811 po
  • Poids
    77.5 g
  • Largeur sur l’arbre
    0.6654 po
  • Largeur Largeur totale pour Speedi Slv
    0.7992"

Détails

  • Description de la construction
    Manchons de réparation d’arbre en acier inoxydable
  • Type de conception
    MANCHON
  • Catalogue du fabricant
    Catalogue des joints d’huile Dichtomatik
  • Numéro CUP du fabricant
    750886375524
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Gamme d’arbres pour manchon Speedi
    1.778 in-1.784 po
  • Nom commercial/de marque
    SHAFT-EZE
  • Type de produit
    Manchon de réparation
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs
  • CUP_NON
    750886375524

Aperçu

Description du fabricant
TIGE EN ACIER INOXYDABLE SHAFTEZE 75159269
  • S’installe sur un arbre usé pour assurer le fonctionnement de l’équipement

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif