Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur2.158 po
- Diamètre de l’arbre1.8591 po
- Poids80 g
- Largeur sur l’arbre0.563 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv0.689"
Détails
- Description de la constructionManchons de réparation d’arbre en acier inoxydable
- Type de conceptionMANCHON
- Catalogue du fabricantCatalogue des joints d’huile Dichtomatik
- Numéro CUP du fabricant750886375562
- MatérielAcier inoxydable
- Gamme d’arbres pour manchon Speedi1.857 in-1.863 po
- Nom commercial/de marqueSHAFT-EZE
- Type de produitManchon de réparation
- Application typiqueÉquipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs
- CUP_NON750886375562
Aperçu
- S’installe sur un arbre usé pour assurer le fonctionnement de l’équipement