Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur3.126 po
- Diamètre de l’arbre2.7299 po
- Poids120 g
- Largeur sur l’arbre0.7795 po
- Largeur Largeur totale pour Speedi Slv0.9055"
Détails
- Description de la constructionManchons de réparation d’arbre en acier inoxydable
- Type de conceptionMANCHON
- Catalogue du fabricantCatalogue des joints d’huile Dichtomatik
- Numéro CUP du fabricant750886375722
- MatérielAcier inoxydable
- Gamme d’arbres pour manchon Speedi2.727 in-2.733 po
- Nom commercial/de marqueSHAFT-EZE
- Type de produitManchon de réparation
- Application typiqueÉquipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs
- CUP_NON750886375722
Aperçu
Description du fabricant
TIGE EN ACIER INOXYDABLE SHAFTEZE 75159325
- S’installe sur un arbre usé pour assurer le fonctionnement de l’équipement
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité