Motion
SP344
AS568-344 3-7/8" DI x 4-1/4" DE x 3/16" DE SAUVEGARDE SPIRALE BLANCHE EN PTFE
N° D’ARTICLE MI09205915
N° MFRSP344
Prix12.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AS568-344 3-7/8" DI x 4-1/4" DE x 3/16" DE SAUVEGARDE SPIRALE BLANCHE EN PTFE
N° D’ARTICLE MI09205915
N° MFRSP344

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    3.875 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.245 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Faiblesses dans les applications de vapeur et d’aspiration
  • Section transversale
    0.185 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.001 po
  • Duromètre
    55 Shore D
  • Dureté
    55 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    VOIR LE MANUEL TECHNIQUE
  • Matériel
    PTFE
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -100F à 400F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, applications extérieures, traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
75172177 AS568-344 3-7/8" DI X4-1/4" DE
  • Friction extrêmement faible | Excellente compatibilité chimique
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good