Motion
ST312S
AS568-312 5/8" DI x 1" DE x 3/16" PTFE BLANC SOLIDE DE SECOURS
N° D’ARTICLE MI09205950
N° MFRST312S
Prix4.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AS568-312 5/8" DI x 1" DE x 3/16" PTFE BLANC SOLIDE DE SECOURS
N° D’ARTICLE MI09205950
N° MFRST312S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.625 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.991 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Faiblesses dans les applications de vapeur et d’aspiration
  • Couleur
    Blanc
  • Section transversale
    0.183 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.001 po
  • Duromètre
    55 Shore D
  • Dureté
    55 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    VOIR LE MANUEL TECHNIQUE
  • Matériel
    PTFE
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -100F à 400F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, applications extérieures, traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
75089506 AS568-312 5/8" DI X1" DE X3/16"
  • Friction extrêmement faible | Excellente compatibilité chimique