Motion
305784PTBJ-H

DICHTOMATIK
305784PTBJ-H

TCM; joint d'huile TCM Dichtomatik - 3.000 dans le diamètre de l'arbre, 5.751 dans le diamètre extérieur, 0.840 dans la largeur totale, matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI09222018
N° MFR305784PTBJ-H
Prix55.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
305784PTBJ-H

TCM; joint d'huile TCM Dichtomatik - 3.000 dans le diamètre de l'arbre, 5.751 dans le diamètre extérieur, 0.840 dans la largeur totale, matériau pour lèvre en élastomère de polyacrylate (ACM)
N° D’ARTICLE MI09222018
N° MFR305784PTBJ-H
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
Prix55.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.751 po
  • Largeur totale
    0.840 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.000 po
  • Poids
    3.9485 lb

Détails

  • Description de la construction
    Lèvre double avec ressort de jarretière. Boîtier extérieur en métal. Avec bride extérieure
  • Plage de température continue
    -13 à 302°F
  • Mot-clé de description
    joint d'huile; joint d'huile dichtomatik ; joint d'huile rotatif; joint d'huile national; les joints d’étanchéité nationaux; joint d'huile skf; sceau en peau brute chicago; joints tcm; joint tcm; joints d'arbre radiaux; joint d'huile radial; joints d'huile pouces; joint d'étanchéité à l'huile de po; joints d'huile d'arbre; joint d'étanchéité à l'huile de harwal; joint d'arbre en caoutchouc; joint à lèvres de l'arbre; joint d'huile de trelleborg; Joints d'huile Trelleborg ; joint d'huile de type lèvre; joints de boîte de vitesses; joint d'huile en caoutchouc; joint d'huile de roulement; joints d'huile de parker; joint d'huile cr; joints d'huile de l'arbre rotatif; joint à lèvres en caoutchouc; joint à encoche; fabricants de joints d'huile; sceaux en peau brute chicago; joint d'étanchéité de la rampe; joint à double attache; prix du joint d'huile; joint d'huile de boîte de vitesses; joint d'étanchéité à lèvres; joint en caoutchouc; joint en caoutchouc; joints en caoutchouc; bague d'étanchéité en caoutchouc
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    Élastomère de polyacrylate (ACM)
  • Catalogue du fabricant
    Catalogue des joints d’huile Dichtomatik
  • Numéro de catalogue du fabricant
    305784PTBJ-H
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    2
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    Lèvre double avec ressort de jarretière. Boîtier extérieur en métal. Avec bride extérieure
  • Série
    TBJ-H
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Essieus, boîtes de vitesses, autres utilisations industrielles, pompes, transmissions

Aperçu

Description du fabricant
75012270 3 poX5.751 poX0.84 ACM
  • Résistance à la température plus élevée
  • Résistance à l’huile et aux produits chimiques par rapport à NBR (BUNA)