Motion
62AS568-113 SZ486

FREUDENBERG NOK
62AS568-113 SZ486

AS568-113 9/16 po DI x 3/4 po DE x 3/32 po SIMRIZ SZ486
N° D’ARTICLE MI09225895
N° MFR62AS568-113 SZ486
Prix33.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
62AS568-113 SZ486

AS568-113 9/16 po DI x 3/4 po DE x 3/32 po SIMRIZ SZ486
N° D’ARTICLE MI09225895
N° MFR62AS568-113 SZ486
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
Prix33.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.549 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.755 po

Détails

  • Section transversale
    0.103 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.007 po
  • Matériel
    FFKM / Simriz®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    -10C (+14F) à 230C (446F)
  • Nom commercial/de marque
    Simriz®
  • Série Type
    Simriz®
  • Application typique
    Traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
62AS568-113 SZ486 DI AS568-113 9/16" X 3
  • Très grande résistance aux produits chimiques