Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre1.862 po
- Extérieur Diamètre2.068 po
Détails
- Section transversale0.103 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.003 po
- Duromètre70 Duromètre
- Dureté70 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.015 po
- MatérielFFKM / Simriz®
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis1
- Plage de température-10C(-14F) à 230C(446F)
- Nom commercial/de marqueSimriz®
- Série TypeSimriz®
- Application typiqueTraitement chimique
Aperçu
Description du fabricant
62AS568-134 SZ481 AS568-134 1-7/8" DI X
- Traitement chimique – usage général. Les environnements d’application typiques sont les acides agressifs, les bases et les solvants.