Motion
62AS568-138 SZ501

FREUDENBERG NOK
62AS568-138 SZ501

AS568-138 2-1/8 po DI x 2-5/16 po DE x 3/32 po SIMRIZ SZ501
N° D’ARTICLE MI09226128
N° MFR62AS568-138 SZ501
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
62AS568-138 SZ501

AS568-138 2-1/8 po DI x 2-5/16 po DE x 3/32 po SIMRIZ SZ501
N° D’ARTICLE MI09226128
N° MFR62AS568-138 SZ501

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    2.112 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.318 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le nouveau Simriz® 501 est conçu pour dépasser les exigences de AMS7257. Il offre une durée de vie et une fiabilité supérieures du joint torique.
  • Section transversale
    0.103 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Duromètre
    77 Duromètre
  • Dureté
    77 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.017 po
  • Matériel
    FFKM / Simriz®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    +6C(+42F) à +325C(+617F)
  • Nom commercial/de marque
    Simriz®
  • Série Type
    Simriz®
  • Application typique
    Aérospatiale, traitement chimique, production d’énergie

Aperçu

Description du fabricant
62AS568-138 SZ501 AS568-138 2-1/8" DI X
  • AMS 7257 (liste QPL)
  • Excellente résistance contre les acides inorganiques et organiques