Motion
62AS568-146 SZ495

FREUDENBERG NOK
62AS568-146 SZ495

AS568-146 2-5/8 po DI x 2-13/16 po DE x 3/32 po SIMRIZ SZ495
N° D’ARTICLE MI09226199
N° MFR62AS568-146 SZ495
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
62AS568-146 SZ495

AS568-146 2-5/8 po DI x 2-13/16 po DE x 3/32 po SIMRIZ SZ495
N° D’ARTICLE MI09226199
N° MFR62AS568-146 SZ495
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    2.612 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.818 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistance extrême aux acides
  • Section transversale
    0.103 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.020 po
  • Matériel
    FFKM / Simriz®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    -7C(20F) à 230C(446F)
  • Nom commercial/de marque
    Simriz®
  • Série Type
    Simriz®
  • Application typique
    traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
62AS568-146 SZ495 AS568-146 2-5/8" DI X
  • Simriz® 495 fonctionne bien dans une grande variété de produits chimiques agressifs ainsi que dans des conditions de vapeur surchauffée et d’eau chaude. Particulièrement son rendement exceptionnel dans les acides forts et les oxydants fait deSimriz® 495 la solution parfaite pour presque toutes les applications de l’industrie des procédés chimiques.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté