Motion
62AS568-173 SZ481

FREUDENBERG NOK
62AS568-173 SZ481

AS568-173 8-1/2 po DI x 8-11/16 po DE x 3/32 po SIMRIZ SZ481
N° D’ARTICLE MI09226440
N° MFR62AS568-173 SZ481
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
62AS568-173 SZ481

AS568-173 8-1/2 po DI x 8-11/16 po DE x 3/32 po SIMRIZ SZ481
N° D’ARTICLE MI09226440
N° MFR62AS568-173 SZ481
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    8.487 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.693 po

Détails

  • Section transversale
    0.103 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.050 po
  • Matériel
    FFKM / Simriz®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    -10C(-14F) à 230C(446F)
  • Nom commercial/de marque
    Simriz®
  • Série Type
    Simriz®
  • Application typique
    Traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
62AS568-173 SZ481 AS568-173 8-1/2" DI X
  • Traitement chimique – usage général. Les environnements d’application typiques sont les acides agressifs, les bases et les solvants.