Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre8.737 po
- Extérieur Diamètre8.943 po
Détails
- Détails supplémentairesConforme à la FDAConforme à la norme USP classe VIRépond aux normes sanitaires 3-A® SansADI
- Section transversale0.103 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.003 po
- Duromètre75 Duromètre
- Dureté75 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.050 po
- MatérielFFKM / Simriz®
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis1
- Plage de température-20C(-4F) à 230C(446F)
- Nom commercial/de marqueSimriz®
- Série TypeSimriz®
- Application typiqueAliments et boissons et produits pharmaceutiques
Aperçu
- Simriz® 484 fonctionne bien dans une grande variété de produits chimiques agressifs ainsi qu’à des températures élevées. De plus, Simriz® 484 est conforme à la FDA et à la norme USP classe VI, ce qui en fait le complément parfait pour toute application d’aliments et de boissons et de produits pharmaceutiques.