Spécifications
Dimensions
- Inside Diameter9.487 po
- Outside Diameter9.693 po
Details
- Section transversale0.103 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.003 po
- Duromètre70 Duromètre
- Dureté70 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.055 po
- MatérielFFKM / Simriz®
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis1
- Plage de température-10C(-14F) à 230C(446F)
- Nom commercial/de marqueSimriz®
- Série TypeSimriz®
- Application typiqueTraitement chimique
Aperçu
Description du fabricant
62AS568-177 SZ481 AS568-177 9-1/2" DI X
- Traitement chimique – usage général. Les environnements d’application typiques sont les acides agressifs, les bases et les solvants.