Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.984 po
- Extérieur Diamètre1.262 po
Détails
- Détails supplémentairesCertifié NORSOK M-710 (Rév. 2) | Résistance à la vapeur; 160C (320F)
- Section transversale0.139 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.004 po
- Duromètre90 Duromètre
- Dureté90 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.010 po
- MatérielFFKM / Simriz®
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis1
- Plage de température-15C(5F) à 230C(446F)
- Nom commercial/de marqueSimriz®
- Série TypeSimriz®
- Application typiquePétrole et gaz, produits chimiques
Aperçu
- Simriz® 134 fonctionne bien dans une grande variété de produits chimiques agressifs. Sa résistance exceptionnelle contre la décompression rapide des gaz (DGR) fait de Simriz® 134 la solution parfaite pour les applications de gaz à haute pression