Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre1.984 po
- Extérieur Diamètre2.262 po
Détails
- Section transversale0.139 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.004 po
- Duromètre75 Duromètre
- Dureté75 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.018 po
- MatérielFFKM / Simriz®
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis1
- Plage de température-6C(21F) à 320C(610F)
- Nom commercial/de marqueSimriz®
- Série TypeSimriz®
- Application typiquetraitement chimique
Aperçu
- Simriz® Z7257 est un matériau FFKM exceptionnel. Conçu pour répondre aux exigences strictes de la norme AMS7257, il est idéal pour les industries du traitement chimique et de l’aérospatiale