Motion
62AS568-280 SZ486

FREUDENBERG NOK
62AS568-280 SZ486

AS568-280 14 po DI x 14-1/4 po DE x 1/8 po SIMRIZ SZ486
N° D’ARTICLE MI09227221
N° MFR62AS568-280 SZ486
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
62AS568-280 SZ486

AS568-280 14 po DI x 14-1/4 po DE x 1/8 po SIMRIZ SZ486
N° D’ARTICLE MI09227221
N° MFR62AS568-280 SZ486
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    13.984 po
  • Extérieur Diamètre  
    14.262 po

Détails

  • Section transversale
    0.139 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.065 po
  • Matériel
    FFKM / Simriz®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    -10C (+14F) à 230C (446F)
  • Nom commercial/de marque
    Simriz®
  • Série Type
    Simriz®
  • Application typique
    Traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
62AS568-280 SZ486 DI AS568-280 14" X 14-
  • Très grande résistance aux produits chimiques