Motion
62AS568-317 SZ501

FREUDENBERG NOK
62AS568-317 SZ501

AS568-317 15/16 po DI x 1-5/16 po DE x 3/16 po SIMRIZ SZ501
N° D’ARTICLE MI09227342
N° MFR62AS568-317 SZ501
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
62AS568-317 SZ501

AS568-317 15/16 po DI x 1-5/16 po DE x 3/16 po SIMRIZ SZ501
N° D’ARTICLE MI09227342
N° MFR62AS568-317 SZ501
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Inside Diameter  
    0.912 po
  • Outside Diameter  
    1.332 po

Details

  • Détails supplémentaires
    Le nouveau Simriz® 501 est conçu pour dépasser les exigences de AMS7257. Il offre une durée de vie et une fiabilité supérieures du joint torique.
  • Section transversale
    0.21 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.005 po
  • Duromètre
    77 Duromètre
  • Dureté
    77 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.010 po
  • Matériel
    FFKM / Simriz®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    +6C(+42F) à +325C(+617F)
  • Nom commercial/de marque
    Simriz®
  • Série Type
    Simriz®
  • Application typique
    Aérospatiale, traitement chimique, production d’énergie

Aperçu

Description du fabricant
62AS568-317 SZ501 AS568-317 15/16" DI X
  • AMS 7257 (liste QPL)
  • Excellente résistance contre les acides inorganiques et organiques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif