Spécifications
Dimensions
- Inside Diameter1.225 po
- Outside Diameter1.645 po
Details
- Section transversale0.21 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.005 po
- Duromètre75 Duromètre
- Dureté75 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.012 po
- MatérielFFKM / Simriz®
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis1
- Plage de température-10C (+14F) à 230C (446F)
- Nom commercial/de marqueSimriz®
- Série TypeSimriz®
- Application typiqueTraitement chimique
Aperçu
Description du fabricant
62AS568-322 SZ486 AS568-322 1-1/4" DI X
- Très grande résistance aux produits chimiques