Motion
62AS568-358 SZ481

FREUDENBERG NOK
62AS568-358 SZ481

AS568-358 5-5/8 po DI x 6 po DE x 3/16 po SIMRIZ SZ481
N° D’ARTICLE MI09227711
N° MFR62AS568-358 SZ481
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
62AS568-358 SZ481

AS568-358 5-5/8 po DI x 6 po DE x 3/16 po SIMRIZ SZ481
N° D’ARTICLE MI09227711
N° MFR62AS568-358 SZ481
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    5.6 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.02 po

Détails

  • Section transversale
    0.21 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.005 po
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.037 po
  • Matériel
    FFKM / Simriz®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    -10C(-14F) à 230C(446F)
  • Nom commercial/de marque
    Simriz®
  • Série Type
    Simriz®
  • Application typique
    Traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
62AS568-358 SZ481 AS568-358 5-5/8" DI X
  • Traitement chimique – usage général. Les environnements d’application typiques sont les acides agressifs, les bases et les solvants.