Motion
62AS568-378 SZ486

FREUDENBERG NOK
62AS568-378 SZ486

AS568-378 10-1/2 po DI x 10-7/8 po DE x 3/16 po SIMRIZ SZ486
N° D’ARTICLE MI09227900
N° MFR62AS568-378 SZ486
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
62AS568-378 SZ486

AS568-378 10-1/2 po DI x 10-7/8 po DE x 3/16 po SIMRIZ SZ486
N° D’ARTICLE MI09227900
N° MFR62AS568-378 SZ486

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    10.475 po
  • Extérieur Diamètre  
    10.895 po

Détails

  • Section transversale
    0.21 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.005 po
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.060 po
  • Matériel
    FFKM / Simriz®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    -10C (+14F) à 230C (446F)
  • Nom commercial/de marque
    Simriz®
  • Série Type
    Simriz®
  • Application typique
    Traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
62AS568-378 SZ486 AS568-378 10-1/2" DI X
  • Très grande résistance aux produits chimiques