Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre13.975 po
- Extérieur Diamètre14.395 po
Détails
- Détails supplémentairesLe nouveau Simriz® 501 est conçu pour dépasser les exigences de AMS7257. Il offre une durée de vie et une fiabilité supérieures du joint torique.
- Section transversale0.21 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.005 po
- Duromètre77 Duromètre
- Dureté77 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.07 po
- MatérielFFKM / Simriz®
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis1
- Plage de température+6C(+42F) à +325C(+617F)
- Nom commercial/de marqueSimriz®
- Série TypeSimriz®
- Application typiqueAérospatiale, traitement chimique, production d’énergie
Aperçu
- AMS 7257 (liste QPL)
- Excellente résistance contre les acides inorganiques et organiques