Motion
62AS568-465 SZ501

FREUDENBERG NOK
62AS568-465 SZ501

DI AS568-465 18 po x18 1/2 po DE x 1/4 SIMRIZ SZ501
N° D’ARTICLE MI09228434
N° MFR62AS568-465 SZ501
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
62AS568-465 SZ501

DI AS568-465 18 po x18 1/2 po DE x 1/4 SIMRIZ SZ501
N° D’ARTICLE MI09228434
N° MFR62AS568-465 SZ501
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    17.955 po
  • Extérieur Diamètre  
    18.505 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le nouveau Simriz® 501 est conçu pour dépasser les exigences de AMS7257. Il offre une durée de vie et une fiabilité supérieures du joint torique.
  • Section transversale
    0.275 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.006 po
  • Duromètre
    77 Duromètre
  • Dureté
    77 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.085 po
  • Matériel
    FFKM / Simriz®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    +6C(+42F) à +325C(+617F)
  • Nom commercial/de marque
    Simriz®
  • Série Type
    Simriz®
  • Application typique
    Aérospatiale, traitement chimique, production d’énergie

Aperçu

Description du fabricant
62AS568-465 SZ501 AS568-465 18" DI X18 1
  • AMS 7257 (liste QPL)
  • Excellente résistance contre les acides inorganiques et organiques