Motion
62AS568-470 SZ501

FREUDENBERG NOK
62AS568-470 SZ501

DI AS568-470 21 po x21 1/2 po DE x 1/4 SIMRIZ SZ501
N° D’ARTICLE MI09228479
N° MFR62AS568-470 SZ501
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
62AS568-470 SZ501

DI AS568-470 21 po x21 1/2 po DE x 1/4 SIMRIZ SZ501
N° D’ARTICLE MI09228479
N° MFR62AS568-470 SZ501
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    20.955 po
  • Extérieur Diamètre  
    21.505 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le nouveau Simriz® 501 est conçu pour dépasser les exigences de AMS7257. Il offre une durée de vie et une fiabilité supérieures du joint torique.
  • Section transversale
    0.275 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.006 po
  • Duromètre
    77 Duromètre
  • Dureté
    77 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.095 po
  • Matériel
    FFKM / Simriz®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    +6C(+42F) à +325C(+617F)
  • Nom commercial/de marque
    Simriz®
  • Série Type
    Simriz®
  • Application typique
    Aérospatiale, traitement chimique, production d’énergie

Aperçu

Description du fabricant
62AS568-470 SZ501 AS568-470 21" DI X21 1
  • AMS 7257 (liste QPL)
  • Excellente résistance contre les acides inorganiques et organiques

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif