Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre22.94 po
- Extérieur Diamètre23.49 po
Détails
- Détails supplémentairesRésistance extrême aux acides
- Section transversale0.275 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.006 po
- Duromètre75 Duromètre
- Dureté75 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.105 po
- MatérielFFKM / Simriz®
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Quantité standard du colis1
- Plage de température-7C(20F) à 230C(446F)
- Nom commercial/de marqueSimriz®
- Série TypeSimriz®
- Application typiquetraitement chimique
Aperçu
- Simriz® 495 fonctionne bien dans une grande variété de produits chimiques agressifs ainsi que dans des conditions de vapeur surchauffée et d’eau chaude. Particulièrement son rendement exceptionnel dans les acides forts et les oxydants fait deSimriz® 495 la solution parfaite pour presque toutes les applications de l’industrie des procédés chimiques.