Motion
62AS568-472 Z7257

FREUDENBERG NOK
62AS568-472 Z7257

DI AS568-472 23 po x23 1/2 po DE x 1/4 SIMRIZ Z7257
N° D’ARTICLE MI09228498
N° MFR62AS568-472 Z7257
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FREUDENBERG NOK
62AS568-472 Z7257

DI AS568-472 23 po x23 1/2 po DE x 1/4 SIMRIZ Z7257
N° D’ARTICLE MI09228498
N° MFR62AS568-472 Z7257
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    22.94 po
  • Extérieur Diamètre  
    23.49 po

Détails

  • Section transversale
    0.275 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.006 po
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.105 po
  • Matériel
    FFKM / Simriz®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Plage de température
    -6C(21F) à 320C(610F)
  • Nom commercial/de marque
    Simriz®
  • Série Type
    Simriz®
  • Application typique
    traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
62AS568-472 Z7257 AS568-472 23" DI X23 1
  • Simriz® Z7257 est un matériau FFKM exceptionnel. Conçu pour répondre aux exigences strictes de la norme AMS7257, il est idéal pour les industries du traitement chimique et de l’aérospatiale