Motion
75105687

DICHTOMATIK
75105687

AS568-164 6-1/4" DI x 6-7/16" DE x 3/32" EPDM E882 FDA et NSF61
N° D’ARTICLE MI09229181
N° MFR75105687
Price$19.13/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75105687

AS568-164 6-1/4" DI x 6-7/16" DE x 3/32" EPDM E882 FDA et NSF61
N° D’ARTICLE MI09229181
N° MFR75105687
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
Price$19.13/each

Spécifications

Dimensions

  • Inside Diameter  
    6.237 po
  • Outside Diameter  
    6.443 po

Details

  • Section transversale
    0.103 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.040 po
  • Matériel
    EPDM
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -58F à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Aliments et boissons

Aperçu

Description du fabricant
75105687 DI AS568-164 6-1/4" X DI 6-7/16"
  • Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté