Motion
75105695

DICHTOMATIK
75105695

AS568-172 8-1/4" DI x 8-7/16" DE x 3/32" EPDM E882 FDA et NSF61
N° D’ARTICLE MI09229206
N° MFR75105695
Prix23.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75105695

AS568-172 8-1/4" DI x 8-7/16" DE x 3/32" EPDM E882 FDA et NSF61
N° D’ARTICLE MI09229206
N° MFR75105695
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
Prix23.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    8.237 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.443 po

Détails

  • Section transversale
    0.103 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.050 po
  • Matériel
    EPDM
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -58F à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Aliments et boissons

Aperçu

Description du fabricant
75105695 DI AS568-172 8-1/4" X DI 8-7/16"
  • Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.