Motion
75105785

DICHTOMATIK
75105785

AS568-284 18" DI x 18-1/4" DE x 1/8" EPDM E882 FDA et NSF61
N° D’ARTICLE MI09229521
N° MFR75105785
Price$98.66/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75105785

AS568-284 18" DI x 18-1/4" DE x 1/8" EPDM E882 FDA et NSF61
N° D’ARTICLE MI09229521
N° MFR75105785
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
Price$98.66/each

Spécifications

Dimensions

  • Inside Diameter  
    17.955 po
  • Outside Diameter  
    18.233 po

Details

  • Section transversale
    0.139 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.085 po
  • Matériel
    EPDM
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -58F à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Aliments et boissons

Aperçu

Description du fabricant
75105785 AS568-284 18" DI X 18-1/4" DE X
  • Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté