Motion
75105786

DICHTOMATIK
75105786

AS568-309 7/16" DI x 13/16" DE x 3/16" EPDM E882 FDA et NSF61
N° D’ARTICLE MI09229524
N° MFR75105786
Prix2.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75105786

AS568-309 7/16" DI x 13/16" DE x 3/16" EPDM E882 FDA et NSF61
N° D’ARTICLE MI09229524
N° MFR75105786

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.412 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.832 po

Détails

  • Section transversale
    0.21 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.005 po
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.005 po
  • Matériel
    EPDM
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -58F à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Aliments et boissons

Aperçu

Description du fabricant
75105786 AS568-309 7/16" DI X 13/16" DE X
  • Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.