Motion
75109119

DICHTOMATIK
75109119

AS568-315 13/16" DI x 1-3/16" DE x 3/16" FKM (Viton®) 75 O-RING BRUN FDA
N° D’ARTICLE MI09229545
N° MFR75109119
Prix9.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75109119

AS568-315 13/16" DI x 1-3/16" DE x 3/16" FKM (Viton®) 75 O-RING BRUN FDA
N° D’ARTICLE MI09229545
N° MFR75109119

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix9.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.787 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.207 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Incompatible avec les cétones, les solvants esters, les amines et les acides organiques
  • Section transversale
    0.21 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.005 po
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.010 po
  • Matériel
    FKM (Viton®)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    5F à 390F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Aliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, produits pharmaceutiques

Aperçu

Description du fabricant
75109119 DI AS568-315 13/16" X DI 1-3/16"
  • Résistance à la température, à l’huile et aux produits chimiques plus élevée que la plupart des autres élastomères
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon