Motion
75109131

DICHTOMATIK
75109131

AS568-327 1-3/4" DI x 2-1/8" DE x 3/16" FKM (Viton®) 75 O-RING BRUN FDA
N° D’ARTICLE MI09229582
N° MFR75109131
Price$9.58/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75109131

AS568-327 1-3/4" DI x 2-1/8" DE x 3/16" FKM (Viton®) 75 O-RING BRUN FDA
N° D’ARTICLE MI09229582
N° MFR75109131

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix9.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Inside Diameter  
    1.725 po
  • Outside Diameter  
    2.145 po

Details

  • Détails supplémentaires
    Incompatible avec les cétones, les solvants esters, les amines et les acides organiques
  • Section transversale
    0.21 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.005 po
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.015 po
  • Matériel
    FKM (Viton®)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    5F à 390F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Aliments et boissons, sciences de la vie, semi-conducteurs, produits pharmaceutiques

Aperçu

Description du fabricant
75109131 AS568-327 1-3/4" DI X 2-1/8" DE X
  • Résistance à la température, à l’huile et aux produits chimiques plus élevée que la plupart des autres élastomères

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté