Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre2.85 po
- Extérieur Diamètre3.27 po
Détails
- Section transversale0.21 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.005 po
- Duromètre70 Duromètre
- Dureté70 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.020 po
- MatérielEPDM
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Plage de température-58F à 212F
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
- Application typiqueAliments et boissons
Aperçu
- Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.