Motion
75105858

DICHTOMATIK
75105858

AS568-381 12" DI x 12-3/8" DE x 3/16" EPDM E882 FDA et NSF61
N° D’ARTICLE MI09229751
N° MFR75105858
Prix68.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75105858

AS568-381 12" DI x 12-3/8" DE x 3/16" EPDM E882 FDA et NSF61
N° D’ARTICLE MI09229751
N° MFR75105858

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix68.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    11.975 po
  • Extérieur Diamètre  
    12.395 po

Détails

  • Section transversale
    0.21 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.005 po
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.065 po
  • Matériel
    EPDM
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -58F à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Aliments et boissons

Aperçu

Description du fabricant
75105858 AS568-381 12" DI X 12-3/8" DE X
  • Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.