Motion
75188041

DICHTOMATIK
75188041

DN065/2.5 po DIN11851 EPDM O-RING S
N° D’ARTICLE MI09230434
N° MFR75188041
Prix4.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75188041

DN065/2.5 po DIN11851 EPDM O-RING S
N° D’ARTICLE MI09230434
N° MFR75188041
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
Prix4.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    2.5 mm

Détails

  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    VOIR LE MANUEL TECHNIQUE
  • Matériel
    EPDM
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -58F à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Aliments et boissons

Aperçu

Description du fabricant
75188041 DN065/2.5" DIN11851 EPDM
  • Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif