Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre15 mm
- Extérieur Diamètre18 mm
Détails
- Section transversale1.5 mm
- Tolérance de la section transversale+/-0.08 mm
- Duromètre70 Duromètre
- Dureté70 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.23 mm
- MatérielEPDM
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Plage de température-58F à 212F
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
- Application typiqueJoints de porte et de fenêtre, systèmes de refroidissement, tuyaux, jardinage, amortissement des vibrations
Aperçu
- Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.