Motion
67009528

DICHTOMATIK
67009528

1.60 MM CS X 22.1 MM ID EPDM 70 NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI09230466
N° MFR67009528
Prix0.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
67009528

1.60 MM CS X 22.1 MM ID EPDM 70 NOIR O-RING
N° D’ARTICLE MI09230466
N° MFR67009528
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
Votre prix0.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    22.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    25.3 mm

Détails

  • Section transversale
    1.6 mm
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.08 mm
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.25 mm
  • Matériel
    EPDM
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -58F à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Joints de porte et de fenêtre, systèmes de refroidissement, tuyaux, jardinage, amortissement des vibrations

Aperçu

Description du fabricant
67009528 1.60MM CS X 22.1MM ID EPDM 70
  • Les matériaux EPDM ont généralement une résistance élevée à l’eau chaude, à la vapeur, au vieillissement et aux produits chimiques et sont adaptés à une large gamme de températures d’application.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif