Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre2.862 po
- Extérieur Diamètre3.068 po
Détails
- Détails supplémentairesNon recommandé pour les cétones, les amines, les esters de phosphate, les liquides de frein
- Section transversale0.103 po
- Tolérance de la section transversale+/-0.003 po
- Duromètre70 Duromètre
- Dureté70 Shore D
- Tolérance du diamètre intérieur+/-0.022 po
- MatérielFVMQ
- Méthode venduePrix par unité
- Type de produitJoints toriques
- Plage de température-65° à 350° F
- Nom commercial/de marqueDichtomatik
- Application typiqueSystèmes de carburant, automobile, aérospatiale, semicon, pétrole et gaz, traitement chimique
Aperçu
- Bonne résistance à la compression | Excellentes propriétés à basse température