Motion
75113006

DICHTOMATIK
75113006

AS568-232 2-3/4" DI x 3" DE x 1/8" FLUOROSILICONE 70 BLEU O-RING
N° D’ARTICLE MI09231148
N° MFR75113006
Prix30.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75113006

AS568-232 2-3/4" DI x 3" DE x 1/8" FLUOROSILICONE 70 BLEU O-RING
N° D’ARTICLE MI09231148
N° MFR75113006
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
Prix30.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    2.734 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.012 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Non recommandé pour les cétones, les amines, les esters de phosphate, les liquides de frein
  • Section transversale
    0.139 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.024 po
  • Matériel
    FVMQ
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Plage de température
    -65° à 350° F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Systèmes de carburant, automobile, aérospatiale, semicon, pétrole et gaz, traitement chimique

Aperçu

Description du fabricant
75113006 AS568-232 2-3/4" DI X 3" DE X
  • Bonne résistance à la compression | Excellentes propriétés à basse température