Motion
75074609

DICHTOMATIK
75074609

TAILLE AS568-121 O-RING
N° D’ARTICLE MI09231608
N° MFR75074609
Prix207.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75074609

TAILLE AS568-121 O-RING
N° D’ARTICLE MI09231608
N° MFR75074609
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
Prix207.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.049 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.255 po

Détails

  • Section transversale
    0.103 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.003 po
  • Duromètre
    75 Duromètre
  • Dureté
    75 Shore D
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.010 po
  • Matériel
    FFKM / Kalrez®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik

Aperçu

Description du fabricant
75074609 AS568-121 TAILLES O-RING